Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzstück 60 mm, langnachleuchtend, für Vollblatt-/Glas-Türen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
95448
95448
Artikel-Nr.:
     164-95448
Hersteller:
     GFS
Herst.-Nr.:
     901884
EAN/GTIN:
     4251851691619
Suchbegriffe:
Türwächter
Zubehör
Distanzstück 60 mm
für Vollblatt-/Glas-Türen
inkl. Abdeckkappen
Farbe: langnachleuchtend
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
23524LN
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Norm:
DIN-67510
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
€ 4,85*
ab € 59,83*
€ 77,62*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 70,08*
€ 90,39*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,39*
€ 107,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901455
ab € 51,67*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901456
ab € 58,00*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901880
ab € 54,13*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901881
ab € 59,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.