Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Gefahrzettel Vor Hitze schützen, Folie, 74x105 mm, 1000 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
66123
66123
Artikel-Nr.:
     164-66123
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Packstückorientierung Vor Hitze Sch...
Verpackungsetikett Vor Hitze Schütz...
Vor Hitze schützen
(keep away from heat)
Folie 10,5 x 7,4 cm
LE = 1.000 Stück/Rolle
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
GEF101KF105
Eigenschaft:
seewasserbeständig
Lieferform:
selbstklebend,Rolle
Material:
Folie
Norm:
IMDG-Code
Höhe:
105 mm
Breite:
74 mm
Weitere Suchbegriffe: Verpackungskennzeichen Vor Hitze Schützen, packstückorientierung vor hitze schützen, Symbolschild, Textschild, Gefahrzettel, Gefahrenzettel, Verpackungsetikett, Verpackungskennzeichen, Verpackungskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,49*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 136,00*
€ 161,84
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 133,71*
€ 159,11
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 123,78*
€ 147,30
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 108,87*
€ 129,56
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 94,83*
€ 112,85
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 87,28*
€ 103,86
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 77,49*
€ 92,21
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
GEF101F105
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.