Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Gefahrzettel Vor Hitze schützen (keep away from heat), Folie, 74x105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
66122
66122
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-66122
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     GEF101F105
EAN/GTIN:
     4060081030224
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Packstückorientierung Vor Hitze Sch...
Verpackungsetikett Vor Hitze Schütz...
Vor Hitze schützen
(keep away from heat)
PVC-Haftfolie 10,5 x 7,4 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
GEF101F105
Eigenschaft:
seewasserbeständig
Lieferform:
selbstklebend,Einzeletikett
Material:
Folie
Norm:
IMDG-Code
Höhe:
105 mm
Breite:
74 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Verpackungskennzeichen Vor Hitze Schützen, aufkleber moedel, packstückorientierung vor hitze schützen, Symbolschild, Textschild, Gefahrzettel, Gefahrenzettel, Verpackungsetikett, Verpackungskennzeichen, Verpackungskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.