Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöschdeckenbehälter, Stahlblech, 200x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57533
57533
Artikel-Nr.:
     164-57533
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     JT5000LB
EAN/GTIN:
     4030971030528
Suchbegriffe:
Feuerlöschdeckenkasten
Löschdeckenbehälter
Schutzbox für Löschdecken
Feuerlöschdecke
Feuerlöschdeckenbehälter
Stahlblech RAL 3000 rot gepulvert
30 x 20 x 24 cm (HxBxT)
mit weißem Siebdruck "Löschdecke"
und Klappscharnier
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
4445NEU
Farbe:
Rot
Material:
Stahl
Höhe:
300 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: Löschdecke, feuerlöschdecke jutec, löschdeckenbehälter, Arbeitsschutz, Aufbewahrungsbehälter, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,09*
€ 111,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.