Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenbegrenzungssperre HBS starr zum Aufschrauben, Stahl, 3000x4000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57015
57015
Artikel-Nr.:
     164-57015
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     310630000001
EAN/GTIN:
     4046675257833
Suchbegriffe:
Durchfahrtbegrenzer
Höhenbegrenzer
Höhenbegrenzungssperre
höhenbegrenzer
Höhenbegrenzungssperre starr
zum Aufschrauben mit Bodenplatte 250 x 250 mm
Typenbreite: 3000 mm
Gesamtbreite: 3372 mm
Durchfahrbreite: 2800 mm
Höhe über Flur: 4000 mm
Stahl feuerverzinkt, weiß pulverbeschichtet
Alu-Sperrbalken weiß pulverbeschichtet
mit roten Reflexstreifen
- starre Höhenbegrenzung mit einer
Standard-Durchfahrtshöhe von 3,8 m,
stufenlos bis ganz nach unten verstellbar,
- Stützen aus Stahlrohr Ø 101,6 x 2,9 mm,
- einteiliger Alu-Sperrbalken 86 x 46 mm,
mit Antisitzschutz und Schild-/Werbekulisse
Empfohlenes Fundament:
600 x 600 x 800 mm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
39003
Eigenschaft:
feuerverzinkt
Farbe:
Rot-Weiß
Material:
Stahl
Montage:
Aufschrauben
Höhe:
4000 mm
Breite:
3000 mm
Weitere Suchbegriffe: Schranke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.203,00*
€ 1.255,86*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.230,43*
€ 1.291,33*
Frei Haus
ab € 1.550,36*
€ 1.613,73*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 1.576,28*
€ 1.640,36*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.640,36*
€ 1.952,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.629,22*
€ 1.938,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.594,46*
€ 1.897,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.576,28*
€ 1.875,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mannus
860469
ab € 134,71*
Zubehör
Mannus
100759
ab € 93,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.