Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenbegrenzungssperre HBS starr zum Einbetonieren, Stahl, 9000x4000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56995
56995
Artikel-Nr.:
     164-56995
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     310690000004
EAN/GTIN:
     4046675258601
Suchbegriffe:
Durchfahrtbegrenzer
Höhenbegrenzer
Höhenbegrenzungssperre
höhenbegrenzer
Höhenbegrenzungssperre starr
zum Einbetonieren
Typenbreite: 9000 mm
Gesamtbreite: 9250 mm
Durchfahrbreite: 8800 mm
Höhe über Flur: 4000 mm
Stahl feuerverzinkt, weiß pulverbeschichtet
Alu-Sperrbalken weiß pulverbeschichtet
mit roten Reflexstreifen
- starre Höhenbegrenzung mit einer
Standard-Durchfahrtshöhe von 3,8 m,
stufenlos bis ganz nach unten verstellbar,
- Stützen aus Stahlrohr Ø 101,6 x 2,9 mm,
- zweiteiliger Alu-Sperrbalken 86 x 46 mm,
mit Antisitzschutz
Empfohlenes Fundament:
600 x 600 x 800 mm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
38009
Eigenschaft:
feuerverzinkt
Farbe:
Rot-Weiß
Material:
Stahl
Montage:
Einbetonieren
Höhe:
4000 mm
Breite:
9000 mm
Weitere Suchbegriffe: Schranke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.946,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.099,67*
€ 2.498,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.073,97*
€ 2.468,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.998,09*
€ 2.377,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.960,82*
€ 2.333,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.946,96*
€ 2.316,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mannus
860469
ab € 135,50*
Zubehör
Mannus
100759
ab € 93,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.