Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte YOGA SPA ULTRA, Vinyl, rot, 500 mm x lfm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
56908
56908
Artikel-Nr.:
     164-56908
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     15451
EAN/GTIN:
     4260061891009
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
Bädermatten
Arbeitsplatzmatte YOGA SPA ULTRA
für den Innen- und Außenbereich
Material: Vinyl
Breite: 50 cm
Stärke: 10 mm
Farbe: rot
Bestellhinweis:
Rollenabschnitt ab 2 lfm und nur in vollen
Laufmetern möglich, max. 10 lfm.
Vorteile:
- hervorragende Drainage-Eigenschaften
- porenfrei, daher besonders hygienisch
- mit antibakteriellen Zusätzen
- rutschhemmend nach DIN 51097 Klasse C
- beständig gegen die meisten Laugen/Säuren
- temperaturbeständig von -23° C bis 60° C
- widersteht Druck und mechanischen
Belastungen
- leicht zuzuschneiden
Anwendungsbereiche:
Der ideale Belag für Duschräume,
Umkleidekabinen, Whirlpools und alle sonstigen
Barfußbereiche in Schwimmbädern.
Reinigung:
Für die Reinigung sind Hochdruckreiniger und
Industrienass- bzw. -trockensauger ideal geeignet,
aber auch normales Abspritzen mit Wasser oder
einfaches Abfegen sind einfache und schnelle
Reinigungsarten.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3457R50
Eigenschaft:
rutschhemmend
Farbe:
Rot
Lieferform:
Meterware
Material:
Vinyl
Verwendung:
Außeneinsatz
Breite:
500 mm
Stärke:
10 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 54,85*
€ 69,19*
18 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 54,86*
€ 69,20*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 55,49*
€ 71,39*
Lager 164
2
€ 4,70*
ab € 58,44*
€ 73,16*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 58,96*
€ 78,73*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 73,16*
€ 87,06
pro Meter
ab 5 Meter
€ 69,62*
€ 82,85
pro Meter
ab 10 Meter
€ 66,50*
€ 79,14
pro Meter
ab 500 Meter
€ 58,44*
€ 69,54
pro Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 146,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
15463
ab € 100,99*
Ähnlich
Miltex
15453
ab € 54,85*
Ähnlich
Miltex
15464
ab € 101,07*
Ähnlich
Miltex
15454
ab € 54,85*
Ähnlich
Miltex
15461
ab € 92,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.