Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenmast Deluxe mit Ausleger, 2-teilig, Alu, eloxiert, 12 m Höhe über Flur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56797
56797
Artikel-Nr.:
     164-56797
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahnenmast
fahnenmast mit ausleger
fahnenmast
fahnenmast 12m
Fahnenmast Deluxe mit verstärktem
Ausleger 360° drehbar
Aluminium eloxiert, diebstahlgesichert
2-teilig mit innenliegendem Hissseil,
Alu-Türchen mit versenktem Mastschloss,
abschließbar über Zylinderschloss
Masthöhe über Flur: 12 m
Mast-Ø: 101/80 mm
**Auslegerlänge: 1,2 oder 1,5 m**
Im Lieferumfang enthalten:
Alu-Drehauslegerkopf, verstärktes Ausleger-U-
Profil, Fahnentragprofil und Hissseil,
Doppelgegengewicht (schallgedämpft),
PVC-Tüllen, Bodenhülse und Zentrierring
Empfohlenes Fundament:
100 x 100 x 100 cm (HxBxT)
Hinweis für die Anlieferung und Annahme von
Fahnenmaste:
Beim Erhalt der Ware ist diese sorgfältig auf
Beschädigung und Vollständigkeit zu überprüfen.
Sichtbare Schäden müssen Sie sich sofort in
Anwesenheit des Fahrers quittieren lassen,
verdeckte Schäden sind innerhalb 7 Tagen
schriftlich zu melden.
Kleinere Schleifspuren lassen sich nicht
vermeiden und müssen toleriert werden.
Es können nach der Unterschrift beim
Speditionsfahrer keine Ersatzansprüche mehr
geltend gemacht werden.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3337
Farbe:
Silber-Eloxiert
Material:
Aluminium
Außen Ø:
101 mm
Länge:
12000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.191,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.346,80*
€ 1.602,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.336,89*
€ 1.590,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.276,51*
€ 1.519,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.236,91*
€ 1.471,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.191,01*
€ 1.417,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 800,34*
Ähnlich
k.A.
ab € 868,40*
Ähnlich
k.A.
ab € 905,03*
Ähnlich
k.A.
ab € 1.193,22*
Ähnlich
k.A.
ab € 1.190,95*
Ähnlich
k.A.
ab € 1.016,10*
Ähnlich
k.A.
ab € 1.046,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.