Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenmast Standard, 2-teilig, Alu, eloxiert, 5 m Höhe über Flur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56700
56700
Artikel-Nr.:
     164-56700
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahnenmast
fahnenmast
Fahnenmast Standard
Aluminium eloxiert
2-teilig mit außen geführtem Leinenzug
Masthöhe über Flur: 5 m
Mast-Ø: 80/60 mm
Im Lieferumfang enthalten:
Kunststoff-Abschlusskappe, Hissseil,
Seilklampe, Bodenhülse, Zentrierring
Empfohlenes Fundament:
80 x 80 x 80 cm (HxBxT)
Hinweis für die Anlieferung und Annahme von
Fahnenmaste:
Beim Erhalt der Ware ist diese sorgfältig auf
Beschädigung und Vollständigkeit zu überprüfen.
Sichtbare Schäden müssen Sie sich sofort in
Anwesenheit des Fahrers quittieren lassen,
verdeckte Schäden sind innerhalb 7 Tagen
schriftlich zu melden.
Kleinere Schleifspuren lassen sich nicht
vermeiden und müssen toleriert werden.
Es können nach der Unterschrift beim
Speditionsfahrer keine Ersatzansprüche mehr
geltend gemacht werden.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3240
Farbe:
Silber-Eloxiert
Material:
Aluminium
Außen Ø:
80 mm
Länge:
5000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 606,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,02*
€ 834,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,26*
€ 810,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,44*
€ 793,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,59*
€ 767,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,49*
€ 721,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 906,58*
Ähnlich
k.A.
ab € 962,56*
Ähnlich
k.A.
ab € 963,37*
Ähnlich
k.A.
ab € 642,50*
Ähnlich
k.A.
ab € 668,99*
Ähnlich
k.A.
ab € 798,86*
Ähnlich
k.A.
ab € 905,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.