Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustoffkleber FLEX, Inhalt: 290 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
56228
56228
Artikel-Nr.:
     164-56228
Hersteller:
     VEBATEC
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260020940052
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Dichtmasse
Dichtungspaste
Baustoffkleber FLEX
Inhalt: 290 ml (ca. 425g)
- Zum Kleben und Dichten von:
Metallen, Holz, Holzwerkstoffen
Beton, Naturstein, Mauerwerk
Kunststoffen, Glas, Dämmstoffen,
Spiegel, Gipskarton uvm.
- Dauerelastische Verklebungen
- Silikon und polyurethanfrei
- Härtet auch unter Wasser aus
- Lösemittelfrei
Anwendungstemperatur: + 5°C bis + 40°C
Temperaturbeständigkeit: - 40°C bis + 100°C
Aushärtung: innerhalb von 24 Stunden bei 23°C
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2924
Inhalt:
290-ml
Weitere Suchbegriffe: Faserdichtmasse, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Baustoffkleber, Montagekleber, dichtungspaste, Befestigungsmaterial, Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 6,30*
ab € 9,29*
€ 12,59*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 15,12*
€ 28,86*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 28,86*
€ 34,34
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 28,74*
€ 34,20
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 27,82*
€ 33,11
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 23,52*
€ 27,99
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 22,94*
€ 27,30
pro Flasche
ab 25 Flaschen
€ 20,66*
€ 24,59
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 17,70*
€ 21,06
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 15,12*
€ 17,99
pro Flasche
1 Flasche enthält 290 Milliliter (ab € 0,05214* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.