Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Fahrbahnmarkierungsfolie gelb reflektierend, 120 mm x 100 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
56135
56135
Artikel-Nr.:
     164-56135
Hersteller:
     Wemas
Herst.-Nr.:
     321.066100.12.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Fahrbahnmarkierungsband
Fahrbahnmarkierungsfolie
Fahrbahnmarkierungsfolie
gelb reflektierend
Folie selbstklebend
mit widerstandsfähigem Aluminiumträger,
ausgerüstet mit einem öl-, säure-, benzin- und
wasserbeständigen Klebstoff
12 cm x 100 m
Anwendungsbereiche:
für Straßen, Parkflächen, Industrie-
und Lagerbereiche, etc.
Empfehlung:
Untergrundvorbehandlung mit Primer,
Best.-Nr. 56138, für mittel- bis langfristigen
Einsatz. Zur rückstandsfreien Entfernung der
Dünnschichtmarkierung die Folie an einer Ecke
erhitzen und nach oben abziehen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2862G
Eigenschaft:
reflektierend
Farbe:
selbstklebend,Gelb
Material:
Folie
Verwendung:
Außeneinsatz
Breite:
120 mm
Länge:
100000 mm
Weitere Suchbegriffe: fahrbahnmarkierungsband, Bodenmarkierungsband, Fahrbahnmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,81*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 251,69*
€ 299,51
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 247,89*
€ 294,99
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 234,72*
€ 279,32
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 212,37*
€ 252,72
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 201,61*
€ 239,92
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 181,81*
€ 216,35
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wemas
321.066700.00.00
ab € 411,11*
Zubehör
Wemas
321.066500.07.00
ab € 160,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.