Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M-Industriereiniger auf Limonenbasis, Dose à 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
56028
56028
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     164-56028
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100178338
EAN/GTIN:
     05010027827721
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Etiketten-Ablöser
Etiketten-Entferner
Etikettenablöser
Etikettenentferner
3M-Industrie-Reiniger
auf Limonenbasis
Dose à 500 ml
Reinigt schonend auch hartnäckigen Schmutz von
vielen Oberflächen, wie z. B. von Metallen,
Aluminium-Legierungen und Edelstahl, Glas, Keramik
sowie diversen Kunststoffen. Das Produkt ist
lösemittelfrei, FCKW-frei und pH-neutral, nicht
korrosiv und enthält weder Erdöldestillate noch
chlorierte Lösemittel.
Gefahrenhinweise:
Signalwort: Gefahr
H222: Extrem entzündbares Aerosol.
H229: Behälter steht unter Druck: kann bei Er-
wärmung bersten.
H315: Verursacht Hautreizungen.
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die
Atemwege tödlich sein.
H400: Sehr giftig für Wasserorganismen.
H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit lang-
fristiger Wirkung
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2820
Inhalt:
500-ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 25,37*
€ 30,54*
12 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 21,89*
€ 30,74*
19 Tage
48
12
€ 6,95*
ab € 25,07*
€ 32,02*
14 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 26,69*
€ 32,20*
Lager 164
1
€ 4,70*
ab € 40,67*
€ 52,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,08134* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.