Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegetasche für Warnaufsteller Easy, PVC, transparent, 215x299 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
55952
55952
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-55952
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2778
EAN/GTIN:
     4060081009282
Suchbegriffe:
Zubehör
Einlegetasche aus PVC 0,6 mm
für Warnaufsteller "Easy",
Best.-Nr. 55746
Format: 29,9 x 21,5 cm (HxB)
geeignet zur Aufnahme von Papier-
einlagen im Format 29,7 x 21 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2778
Material:
Kunststoff
Höhe:
299 mm
Breite:
215 mm
Stärke:
0,6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.