Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-/Verbindungsglied für Absperrketten, Stahl, Weiß, 42x26x6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
55755
55755
Artikel-Nr.:
     164-55755
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Kettennotglied
Notglieder
Not-/Verbindungsglied weiß
galvanisch verzinkt, pulverbeschichtet
Stärke: 6 mm
Gliedhöhe: 26 mm
Gliedbreite: 42 mm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2685W
Eigenschaft:
feuerverzinkt
Farbe:
Weiß
Material:
Stahl
Außen Ø:
6 mm
Breite:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Notkettenglieder, Scherglied, kettennotglied 6mm, kettennotglied, notglieder verzinkt, Absperrkette, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 1,99*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,99*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,98*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.