Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschkantenprofil GFK Extra Stark, Kunststoff, schwarz/gelb, 230x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
55701
55701
Artikel-Nr.:
     164-55701
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     GKXW2300600
EAN/GTIN:
     4250971506025
Suchbegriffe:
Antirutschband Industrie
Antirutschband Industrieanwendung
Antirutschband Industriebereich
Antirutschband extra stark
Antirutschkantenprofil Extra Stark
aus glasfaserverstärktem
Spezialkunststoff (GFK)
Rutschhemmung: R13
(nach DIN EN 16165, DGUV Regel 108-003, ASR A1.5)
12er Körnung, 4,2 mm stark
Farbe: schwarz mit gelber Kante
Format: 230 x 600 mm
Abkantung: 30 mm
Eigenschaften:
UV-stabil, korrosionsfest, nicht leitend,
schwer entflammbar
Anwendungsbereiche:
für den Innen- und Außeneinsatz,
auf allen Untergründen einsetzbar
Montage:
zum Schrauben (einfach individuelle
Löcher bohren) oder zum Kleben
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2662GS600
Eigenschaft:
rutschhemmend
Farbe:
Gelb-Schwarz
Material:
Spezialkunststoff
Norm:
DIN-51130-R13
Verwendung:
DIN-EN-16165-R13,Außeneinsatz
Breite:
230 mm
Länge:
600 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
€ 4,70*
ab € 38,67*
€ 51,84*
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 38,90*
€ 52,08*
4 Tage
95
€ 6,90*
ab € 35,57*
€ 52,93*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,65*
€ 60,90*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mehlhose Antirutschprodukte
ZB520002
ab € 13,90*
Zubehör
Mehlhose Antirutschprodukte
ZB520001
ab € 17,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.