Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschkantenprofil GFK Medium, Kunststoff, schwarz, 230x1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
55691
55691
Artikel-Nr.:
     164-55691
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     GKMS2301000
EAN/GTIN:
     4250971505936
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Profile Arbeitsplatzmatte
Antirutschkantenprofil
Stufenprofil
Antirutschkantenprofil Medium
aus glasfaserverstärktem
Spezialkunststoff (GFK)
Rutschhemmung: R13
(nach DIN EN 16165, DGUV Regel 108-003, ASR A1.5)
46er Körnung, 3,8 mm stark
Farbe: schwarz
Format: 230 x 1000 mm
Abkantung: 30 mm
Eigenschaften:
UV-stabil, korrosionsfest, nicht leitend,
schwer entflammbar
Anwendungsbereiche:
für den Innen- und Außeneinsatz,
auf allen Untergründen einsetzbar
Montage:
zum Schrauben (einfach individuelle
Löcher bohren) oder zum Kleben mit
unserem Strukturkleber, Best.-Nr. 55723
Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2661S1000
Eigenschaft:
rutschhemmend
Farbe:
Schwarz
Material:
Spezialkunststoff
Norm:
DIN-51130-R13
Verwendung:
DIN-EN-16165-R13,Außeneinsatz
Breite:
230 mm
Länge:
1000 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
25
€ 7,90*
ab € 49,43*
€ 64,75*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 47,76*
€ 68,63*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,46*
€ 73,09*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 55,28*
€ 77,19*
Frei Haus
ab € 68,73*
€ 91,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mehlhose Antirutschprodukte
ZB520002
ab € 12,51*
Zubehör
Mehlhose Antirutschprodukte
ZB520001
ab € 17,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.