Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffrahmen DIN A4 orange, Kunststoff, 210x297 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
55517
55517
Artikel-Nr.:
     164-55517
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
sichtrahmen a4 orange
Kunststoffrahmen DIN A4 orange
Set bestehend aus:
1 Kunststoff-Einzelrahmen
2 transparenten Schutzfolien (0,3 mm stark,
nicht selbstklebend)
2 transparenten Wandhaltern
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2565A4O
Farbe:
Orange
Format:
DIN-A4
Material:
Kunststoff
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, Kunststoffrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 11,73*
€ 13,96
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 11,44*
€ 13,61
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 10,40*
€ 12,38
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 8,82*
€ 10,50
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 8,66*
€ 10,31
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 8,31*
€ 9,89
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 7,98*
€ 9,50
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 6,09*
€ 7,25
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OECHSLE
20283-10
ab € 9,94*
Zubehör
OECHSLE
20284-10
ab € 7,83*
Zubehör
OECHSLE
21130-135
ab € 1,52*
Zubehör
OECHSLE
21880-00
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.