Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffrahmen DIN A3 grau, Kunststoff, 297x420 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
55509
55509
Artikel-Nr.:
     164-55509
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
sichttafel a3 grau
Kunststoffrahmen DIN A3 grau
Set bestehend aus:
1 Kunststoff-Einzelrahmen
2 transparenten Schutzfolien (0,3 mm stark,
nicht selbstklebend)
2 transparenten Wandhaltern
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2565A3G
Farbe:
Grau
Format:
DIN-A3
Material:
Kunststoff
Höhe:
420 mm
Breite:
297 mm
Weitere Suchbegriffe: klarsichttafel a3, klarsichttafel, Kunststoffrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 16,99*
€ 20,22
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 16,36*
€ 19,47
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 15,43*
€ 18,36
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 13,48*
€ 16,04
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 13,00*
€ 15,47
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 12,25*
€ 14,58
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 11,58*
€ 13,78
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 9,09*
€ 10,82
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OECHSLE
20283-10
ab € 9,97*
Zubehör
OECHSLE
20284-10
ab € 7,83*
Zubehör
OECHSLE
21130-135
ab € 1,53*
Zubehör
OECHSLE
21880-00
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.