Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber PROline-tape, Folie, grün/weiß, 50 mm x 33 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
55380
55380
Artikel-Nr.:
     164-55380
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     261.17.310
EAN/GTIN:
     4055381186054
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Boden-Markierungsband PROline-tape
Farbe: grün/weiß
Material: PVC-Folie, selbstklebend, 0,17 mm
Breite: 5 cm
Länge: 33 m
Kleber: Naturkautschuk
Klebkraft: 1,5 N/10 mm
Temperaturbeständigkeit: bis 80 °C
Das extra starke Bodenmarkierband für
innerbetriebliche Flächen. Damit markieren
Sie exakt, sauber und wirtschaftlich Wege,
Fahrbahnen und andere Abgrenzungen.
Für kurz- und mittelfristige Maßnahmen.
Eine Verklebeanleitung wird
dem Produkt beigelegt.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2500GÜW50
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Grün-Weiß
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Breite:
50 mm
Länge:
33000 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
12
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 8,45*
6 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 12,42*
€ 19,06*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 20,98*
€ 28,62*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 21,06*
€ 28,62*
Lager 164
1
pro Stück
€ 4,70*
ab € 22,04*
€ 32,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,66788* pro Meter)
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
261.16.528
ab € 132,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.