Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetische C-Profile, braun, 25 mm x 50 m auf Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
55215
55215
Artikel-Nr.:
     164-55215
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnet C-Profil
magnet c-profil
Magnetische C-Profile 25 mm
Farbe: braun
Rolle à 50 lfm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2448R25
Eigenschaft:
magnetisch
Lieferform:
Rolle
Höhe:
25 mm
Länge:
50000 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: C-Profil, Lagerplatzkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,20*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 135,42*
€ 161,15
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 133,97*
€ 159,42
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 127,86*
€ 152,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 120,56*
€ 143,47
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 106,20*
€ 126,38
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
2449VE10
ab € 24,74*
Zubehör
Moedel
2449VE15
ab € 30,28*
Zubehör
Moedel
2449VE20
ab € 35,41*
Zubehör
Moedel
2449VE25
ab € 40,85*
Zubehör
Moedel
2449VE30
ab € 46,39*
Zubehör
Moedel
2449VE40
ab € 52,58*
Zubehör
Moedel
2449VE50
ab € 60,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.