Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Packband Vorsicht hochempfindliche..., Folie, 50 mm x 66 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
55186
55186
Artikel-Nr.:
     164-55186
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Packband
Packklebeband
Bedrucktes Packband für den dauerhaften Verschluss
von leichteren bis mittelschweren Kartonagen
mit ausgezeichneter Haftfähigkeit auf
vielen Oberflächen
Material: PVC-Folie selbstklebend
Materialstärke: ca. 0,055 mm
Breite: 50 mm
Länge: 66 m
Grund: rot
Druck: schwarz
Text:
Vorsicht Hochempf. Elektron. Geräte -
Nicht stürzen!
Caution Highly Sensitive Electronic
Equipment - Don´t Drop!
Kleber: Naturkautschuk
Klebkraft: 430 cN/25 mm (+/- 150 cN)
Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis kurzfr. 70 °C
Verklebetemperatur: Raumtemperatur ab ca. 18 °C
Lagerfähigkeit: 6 Monate
Beachten Sie die Lager -, Verarbeitungs- und
Produktionshinweise, die dem Produkt beiligen und
die gerne auch bei uns angefordert werden können.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2428RO
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Rot
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Breite:
50 mm
Länge:
66000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 10,50*
€ 12,50
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 10,09*
€ 12,01
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 9,55*
€ 11,36
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,88*
€ 10,57
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,29*
€ 9,87
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 12,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.