Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inventar-Etiketten, Aluminiumfolie, 50x20 mm, 50 Stück/VE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
55182
55182
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-55182
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2422
EAN/GTIN:
     4060081007660
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Eigentumsetiketten
Inventar-Etiketten
Inventaretiketten
Material: Aluminiumfolie, selbstklebend
Format: 50 x 20 mm
VE = 50 Stück
Beschriftbar mit Kugelschreiber
(Prägeeffekt) oder Folienstift.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2422
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Aluminiumfolie
Höhe:
20 mm
Breite:
50 mm
Stärke:
0,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Inventaretiketten, inventaretiketten, Inventarkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,45*
€ 20,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,64*
€ 19,80
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,21*
€ 19,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,77*
€ 17,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,81*
€ 16,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,43*
€ 15,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,51*
€ 12,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.