Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Warnmarkierung rechtsweisend, Folie, reflekt., Gelb-Schwarz, 50 mm x 15 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
55127
55127
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-55127
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2399
EAN/GTIN:
     4060081007639
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Markierband
Markierungsband
Warnmarkierung reflektierend
gelb/schwarz, rechtsweisend
Material: Folie, selbstklebend, reflektierend RA1
Breite: 5 cm
Länge: 15 m
Kleber: Solvent-Polyacrylat permanent
Klebkraft: 15 N/25 mm
Ausführung: mit rückseitigem Abdeckpapier
Verklebung: nur auf glatten, staub- und
fettfreien Untergründen!
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2399
Eigenschaft:
rechtsweisend
Farbe:
reflektierend,selbstklebend,Gelb-Schwarz
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Breite:
50 mm
Länge:
15000 mm
Stärke:
0,1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,80*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 87,48*
€ 104,10
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 86,17*
€ 102,54
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 82,87*
€ 98,62
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 76,97*
€ 91,59
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 70,80*
€ 84,25
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 60,80*
€ 72,35
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
2396
ab € 121,45*
Ähnlich
Moedel
2398
ab € 60,55*
Ähnlich
Moedel
2336
ab € 120,97*
Ähnlich
Moedel
2383
ab € 60,43*
Ähnlich
Moedel
2397
ab € 122,02*
Ähnlich
Moedel
2337
ab € 121,76*
Ähnlich
Moedel
2384
ab € 60,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.