Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenmast, 2-teilig, Alu, eloxiert, 9 m Höhe über Flur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54757
54757
Artikel-Nr.:
     164-54757
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahnenmast
fahnenmast 9m
fahnenmast
Fahnenmast
Aluminium eloxiert, diebstahlgesichert
2-teilig mit innenliegendem Hissseil,
aufgesetztes Kunststoff-Türchen,
abschließbar über Zylinderschloss
Masthöhe über Flur: 9 m
Mast-Ø: 101/80 mm
Im Lieferumfang enthalten:
Abschlusskappe, Hissseil, Doppelgegengewicht
(schallgedämpft), PVC-Tüllen, Bodenhülse
und Zentrierring
Empfohlenes Fundament:
100 x 100 x 100 cm (HxBxT)
Hinweis für die Anlieferung und Annahme von
Fahnenmaste:
Beim Erhalt der Ware ist diese sorgfältig auf
Beschädigung und Vollständigkeit zu überprüfen.
Sichtbare Schäden müssen Sie sich sofort in
Anwesenheit des Fahrers quittieren lassen,
verdeckte Schäden sind innerhalb 7 Tagen
schriftlich zu melden.
Kleinere Schleifspuren lassen sich nicht
vermeiden und müssen toleriert werden.
Es können nach der Unterschrift beim
Speditionsfahrer keine Ersatzansprüche mehr
geltend gemacht werden.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2255
Farbe:
Silber-Eloxiert
Material:
Aluminium
Außen Ø:
101 mm
Länge:
9000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 898,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.013,41*
€ 1.205,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.011,19*
€ 1.203,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 974,79*
€ 1.160,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 944,76*
€ 1.124,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 898,08*
€ 1.068,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 643,06*
Ähnlich
k.A.
ab € 742,24*
Ähnlich
k.A.
ab € 798,52*
Ähnlich
k.A.
ab € 963,98*
Ähnlich
k.A.
ab € 1.018,72*
Ähnlich
k.A.
ab € 1.053,57*
Ähnlich
k.A.
ab € 867,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.