Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenmast Standard, 2-teilig, Alu, eloxiert, 10 m Höhe über Flur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54746
54746
Artikel-Nr.:
     164-54746
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahnenmast
fahnenmast 10m
fahnenmast
Fahnenmast Standard
Aluminium eloxiert
2-teilig mit außen geführtem Leinenzug
Masthöhe über Flur: 10 m
Mast-Ø: 101/80 mm
Im Lieferumfang enthalten:
Kunststoff-Abschlusskappe, Hissseil,
Seilklampe, Bodenhülse, Zentrierring
Empfohlenes Fundament:
100 x 100 x 100 cm (HxBxT)
Hinweis für die Anlieferung und Annahme von
Fahnenmaste:
Beim Erhalt der Ware ist diese sorgfältig auf
Beschädigung und Vollständigkeit zu überprüfen.
Sichtbare Schäden müssen Sie sich sofort in
Anwesenheit des Fahrers quittieren lassen,
verdeckte Schäden sind innerhalb 7 Tagen
schriftlich zu melden.
Kleinere Schleifspuren lassen sich nicht
vermeiden und müssen toleriert werden.
Es können nach der Unterschrift beim
Speditionsfahrer keine Ersatzansprüche mehr
geltend gemacht werden.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2247
Farbe:
Silber-Eloxiert
Material:
Aluminium
Außen Ø:
101 mm
Länge:
10000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 900,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.019,03*
€ 1.212,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.013,05*
€ 1.205,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 969,20*
€ 1.153,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 939,54*
€ 1.118,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 900,31*
€ 1.071,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 966,25*
Ähnlich
k.A.
ab € 965,08*
Ähnlich
k.A.
ab € 601,47*
Ähnlich
k.A.
ab € 642,52*
Ähnlich
k.A.
ab € 668,06*
Ähnlich
k.A.
ab € 800,18*
Ähnlich
k.A.
ab € 901,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.