Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Aufkleber Recyclingschild, Dokumentenfolie, weiß, 11x13 mm, 10 Stück/ Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
54724
54724
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-54724
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2218W13
EAN/GTIN:
     4060081006366
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
aufkleber moedel
aufkleber
Recycling Schild
Material: Dokumentenfolie selbstklebend
Format: 13 x 11 mm
LE = 10 Stück/Bogen, Preis/Bogen
Symbol gemäß:
DIN EN 50419
VDE 0042-10
Kennzeichnungspflicht gemäß Richtlinie 2012/19/EU
(WEEE) über Elektro- und Elektronik-Altgeräte,
umgesetzt in Deutschland durch das Elektro- und
Elektronikgerätegesetz (ElektroG).
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2218W13
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Weiß
Material:
Folie
Norm:
DIN-EN-50419
Höhe:
13 mm
Breite:
11 mm
Stärke:
0,06 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Qualitätskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.