Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenmast, 1-teilig, Alu, eloxiert, 7 m Höhe über Flur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54707
54707
Artikel-Nr.:
     164-54707
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahnenmast
fahnenmast
Fahnenmast
Aluminium eloxiert, diebstahlgesichert
1-teilig mit innenliegendem Hissseil,
aufgesetztes Kunststoff-Türchen,
abschließbar über Zylinderschloss
Masthöhe über Flur: 7 m
Mast-Ø: 80 mm
Im Lieferumfang enthalten:
Abschlusskappe, Hissseil, Doppelgegengewicht
(schallgedämpft), PVC-Tüllen, Bodenhülse
und Zentrierring
Empfohlenes Fundament:
80 x 80 x 80 cm (HxBxT)
Hinweis für die Anlieferung und Annahme von
Fahnenmaste:
Beim Erhalt der Ware ist diese sorgfältig auf
Beschädigung und Vollständigkeit zu überprüfen.
Sichtbare Schäden müssen Sie sich sofort in
Anwesenheit des Fahrers quittieren lassen,
verdeckte Schäden sind innerhalb 7 Tagen
schriftlich zu melden.
Kleinere Schleifspuren lassen sich nicht
vermeiden und müssen toleriert werden.
Es können nach der Unterschrift beim
Speditionsfahrer keine Ersatzansprüche mehr
geltend gemacht werden.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2205
Farbe:
Silber-Eloxiert
Material:
Aluminium
Außen Ø:
80 mm
Länge:
7000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 801,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 899,36*
€ 1.070,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 897,21*
€ 1.067,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 868,21*
€ 1.033,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 840,38*
€ 1.000,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 801,13*
€ 953,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 641,17*
Ähnlich
k.A.
ab € 742,05*
Ähnlich
k.A.
ab € 968,53*
Ähnlich
k.A.
ab € 1.015,72*
Ähnlich
k.A.
ab € 1.046,91*
Ähnlich
k.A.
ab € 872,85*
Ähnlich
k.A.
ab € 906,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.