Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubfundament für Pfosten-Ø 60,3 mm, Stahl feuerverzinkt, Länge 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54635
54635
Artikel-Nr.:
     164-54635
Hersteller:
     Krinner
Herst.-Nr.:
     24080,24817
EAN/GTIN:
     4011972240802
Suchbegriffe:
Bodenhülse
Schraubfundament
Zubehör
Schraubfundament E-Serie
Stahl feuerverzinkt
Länge 800 mm
Außen-Ø 88,9 mm
für Pfosten bis Ø 60,3 mm
Gewinde: 3x M8
Gewicht: ca. 4,3 kg
inkl. Exzenter u. Klemmring mit Schrauben
Einstelltiefe Rohrpfosten:
Rohr-Ø 60,3 mm = 27 cm
Bestellhinweis:
Eindrehstange (Best.-Nr. 54636) und Wasserwaage
(Best.-Nr. 54637) bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2168
Außen Ø:
88,9 mm
Innen Ø:
81,7 mm
Länge:
800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,03*
€ 252,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,16*
€ 246,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,73*
€ 232,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,04*
€ 224,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,41*
€ 200,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krinner
24805
ab € 16,99*
Zubehör
Krinner
24803
ab € 17,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.