Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebewarnband, Zellwollgewebe, PE beschichtet, gelb/schwarz, 100 mm x 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
54309
54309
Artikel-Nr.:
     164-54309
Hersteller:
     Gerlinger
Herst.-Nr.:
     25415224
EAN/GTIN:
     4005384254144
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Gewebewarnband
gelb/schwarz, rechtsweisend
Material: Zellwollgewebe, PE beschichtet,
selbstklebend
Breite: 10 cm
Länge: 50 m
Dicke: 0,26 mm
Temperaturbeständigkeit: bis +80° C
Kleber: Naturkautschuk
Klebkraft: 7 N/25 mm
Das Gewebewarnband zeichnet sich durch
besonders gute Haftung aus. Geeignet für den
Innen- und Außeneinsatz.
Bitte nicht als Bodenmarkierung verwenden.
Eine Verklebeanleitung wird
dem Produkt beigelegt.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
20671100
Eigenschaft:
rechtsweisend
Farbe:
selbstklebend,Gelb-Schwarz
Lieferform:
Rolle
Material:
Zellwollgewebe
Verwendung:
Außeneinsatz
Breite:
100 mm
Länge:
50000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 91,79*
€ 122,21*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 87,03*
€ 123,08*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,11*
€ 147,07*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 123,08*
€ 146,47
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 120,17*
€ 143,00
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 114,45*
€ 136,20
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 105,12*
€ 125,09
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 96,04*
€ 114,29
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 87,03*
€ 103,57
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,7406* pro Meter)
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlinger
25415220
ab € 45,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.