Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Warnmarkierung rechtsweisend, PVC-Folie, Blau-Weiß, 50 mm x 16,5 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
54292
54292
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-54292
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2065BRE
EAN/GTIN:
     4060081005734
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Markierband
Markierungsband
Warnmarkierung blau/weiß, rechtsweisend
Material: PVC-Folie, selbstklebend
Breite: 5 cm
Länge: 16,5 m
Kleber: Acrylat permanent
Klebkraft: 7 N/25 mm
Ausführung: mit rückseitigem Abdeckpapier
Geeignet für den langfristigen Innen- oder
den kurzfristigen Außeneinsatz.
Verklebung: nur auf glatten, staub-
und fettfreien Untergründen!
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2065BRE
Eigenschaft:
rechtsweisend
Farbe:
selbstklebend,Blau-Weiß
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Verwendung:
Außeneinsatz
Breite:
50 mm
Länge:
16500 mm
Stärke:
0,1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 23,58*
€ 28,06
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 23,16*
€ 27,56
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 22,34*
€ 26,58
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 20,78*
€ 24,73
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19,73*
€ 23,48
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 19,32*
€ 22,99
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,38*
€ 18,30
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
2065BLI
ab € 15,31*
Ähnlich
Moedel
2065GLI
ab € 15,36*
Ähnlich
Moedel
2065GÜLI
ab € 15,35*
Ähnlich
Moedel
2065RLI
ab € 15,38*
Ähnlich
Moedel
2065GRE
ab € 15,29*
Ähnlich
Moedel
2065GÜRE
ab € 15,40*
Ähnlich
Moedel
2065RRE
ab € 15,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.