Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malerschablonen, Einzelbuchstaben von A-Z, Großbuchstaben, 250 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
52544
52544
Artikel-Nr.:
     164-52544
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchstaben Schablone
buchstaben schablone a-z
buchstaben schablone
buchstaben schablone 250 mm
Malerschablonen mit Umbug
aus Zinkblech 0,3 mm
Schriftart: Blockschrift nach DIN 1451
Schrifthöhe: 250 mm
Liefereinheit:
1 Set Großbuchstaben von A - Z
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1591G250
Material:
Zinkblech
Höhe:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Schablone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,58*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 451,03*
€ 536,73
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 444,14*
€ 528,53
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 414,17*
€ 492,86
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 402,55*
€ 479,03
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 373,58*
€ 444,56
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 70,00*
Ähnlich
k.A.
ab € 139,49*
Ähnlich
k.A.
ab € 220,38*
Ähnlich
k.A.
ab € 499,49*
Ähnlich
k.A.
ab € 718,04*
Ähnlich
k.A.
ab € 28,34*
Ähnlich
k.A.
ab € 753,51*
Ähnlich
k.A.
ab € 35,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.