Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Tischaufsteller Reserviert, Edelstahl, beidseitig lesbar, 85x35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52469
52469
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-52469
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1453
EAN/GTIN:
     4060081004263
Suchbegriffe:
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
Piktogramm-Tischaufsteller
Tischaufsteller Reserviert
- beidseitig lesbar -
Material: Edelstahl 1 mm
Format: 3,5 x 8,5 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1453
Eigenschaft:
doppelseitig
Material:
Edelstahl
Höhe:
35 mm
Breite:
85 mm
Stärke:
0,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischaufsteller Symbol, tischaufsteller, Textschild, Piktogramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.