Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Aufkleber Schutzkleidung benutzen, Textschild, Folie, Ø 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52061
52061
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-52061
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     119F20
EAN/GTIN:
     4060081003266
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
aufkleber moedel
aufkleber
Schutzkleidung benutzen
Material: Folie selbstklebend
Format: 20 cm Ø
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
119F20
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Außen Ø:
200 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.