Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriespiegel SPION 400, Kunststoff, Ø 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
105672
105672
Artikel-Nr.:
     164-105672
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     247.13.962
EAN/GTIN:
     4055381150345
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Industriespiegel SPION 400
Material: schlagfester Kunststoff für
den Innen- und geschützten Außenbereich
Spiegelfläche: 400 mm Ø
Beobachterabstand: max. 3 m
Gewicht: ca. 3 kg
inkl. Wandarm (250 mm) zur Befestigung
an geraden Flächen
Hervorragende optische Eigenschaften und kurzer
Beobachterabstand durch Weitwinkel-Wirkung.
Geeignet zur Überwachen von innerbetrieblichen
Prozessen und der Beobachtung von
Zugangsbereichen.
Bestellhinweis:
Ein verlängerter Wandarm (Best.-Nr. 105666)
mit einem Wandabstand von 550 mm ist
separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Beobachterabstand:
max.-3-Meter
Material:
Kunststoff
Verwendung:
Inneneinsatz
Durchmesser:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, moravia beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, Industriespiegel, Spiegel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,29*
€ 67,88*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 62,65*
€ 79,16*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,20*
€ 85,90*
€ 5,00*
ab € 71,38*
€ 89,26*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 80,30*
€ 100,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,30*
€ 119,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,65*
€ 110,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
255.10.700
ab € 19,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.