Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel DURABEL IceFree ECO 600, Edelstahl, r/w Kunststoffrand, Ø 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
105645
105645
Artikel-Nr.:
     164-105645
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     242.20.096
EAN/GTIN:
     4055381624440
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
verkehrsspiegel moravia
verkehrsspiegel
verkehrsspiegel 60cm
Verkehrsspiegel DURABEL IceFree ECO 600
beschlags- und vereisungsfrei
Material: Edelstahlspiegel mit
wetterbeständigem Kunststoffrahmen
weißer Rand mit roten Reflexstreifen
Spiegelfläche: 600 mm Ø
Beobachterabstand: max. 6 m
Gewicht: ca. 15 kg
inkl. Universalhalterung für Pfosten-Ø 60-90 mm
und integrierter Bandschellenbefestigung
(kein Adapter mehr nötig)
Edelstahlspiegel mit thermoaktiven Materialien.
Diese regeln die Temperatur der Spiegeloberfläche
abhängig von der Außentemperatur. Dadurch
wird das Beschlagen und Vereisen verhindert.
Selbst bei unter -20 °C klare Sicht. Es ist keine
Stromzufuhr erforderlich.
Weitere Informationen:
Beobachterabstand:
max.-6-Meter
Farbe:
Rot-Weiß
Material:
Edelstahl
Verwendung:
Außeneinsatz
Durchmesser:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiegel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,14*
€ 561,16*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 616,83*
€ 696,64*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 712,42*
€ 782,24*
13 Tage
15
Frei Haus
ab € 842,05*
€ 885,86*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,24*
€ 930,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,80*
€ 892,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,02*
€ 873,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,14*
€ 860,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,42*
€ 847,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
242.24.151
ab € 523,12*
Ähnlich
Moravia
242.27.488
ab € 598,99*
Ähnlich
Moravia
242.28.986
ab € 601,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.