Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellplatzmarker WT-5110, X-Stück, PVC, Grün, 150x150 mm, 25 Stück/VE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
101959
101959
Artikel-Nr.:
     164-101959
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     5110.02.062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung Lagerplatzmarkierun...
Lagerplatzmarkierung Bodenmarkierun...
Stellplatzmarker
bodenmarkierung lagerplatzmarkierun...
Universeller Stellplatzmarker WT-5110
für den Innenbereich
Material: PVC-Folie, selbstklebend
Materialstärke: 0,5 mm
Kleber: Acrylat, mit rückseitigem Abdeckpapier
Klebkraft: 16 N/24 mm
Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis 70 °C
Verklebetemperatur: ab 12 °C
Ausführung: X-Stück
Farbe: grün
Format: 150 x 150 mm
Schenkelbreite: 50 mm
1 VE = 25 Stück
Zur selbstklebenden Bodenmarkierung von
Stellplätzen, Lager- oder Verkaufsflächen und
Arbeitsplätzen.
- geeignet für glatte Untergründe im Innenbereich
- schnell aufzukleben und leicht entfernbar
- verträgt Säuren und Basen
- auf Basis des Bodenmarkierungsbandes WT-5125
Das Überfahren mit Hubwagen und Gabelstapler ist
möglich, das Drehen bzw. Wenden auf dem Band
zerstört das Material und ist deshalb zu
vermeiden.
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Grün
Material:
PVC-Folie
Verwendung:
Inneneinsatz
Höhe:
150 mm
Breite:
150 mm
Stärke:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierung lagerplatzmarkierung, bodenmarkierung lagerplatzmarkierung x-stücke, Bodenmarkierung, Lagerplatzmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,09*
€ 65,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,21*
€ 64,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,17*
€ 62,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,56*
€ 60,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,30*
€ 57,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,58*
€ 48,29
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
1A Tapes
5110.10.062
ab € 40,51*
Ähnlich
1A Tapes
5110.10.064
ab € 49,94*
Ähnlich
1A Tapes
5110.04.062
ab € 40,61*
Ähnlich
1A Tapes
5110.04.064
ab € 49,79*
Ähnlich
1A Tapes
5110.02.064
ab € 49,79*
Ähnlich
1A Tapes
5110.01.062
ab € 40,75*
Ähnlich
1A Tapes
5110.01.064
ab € 49,55*
Ähnlich
1A Tapes
5110.08.062
ab € 40,88*
Ähnlich
1A Tapes
5110.08.064
ab € 49,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.