Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellplatzmarker WT-5110, T-Stück, PVC, Gelb, 150x100 mm, 25 Stück/VE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
101928
101928
Artikel-Nr.:
     164-101928
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     5110.04.061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung Lagerplatzmarkierun...
Lagerplatzmarkierung Bodenmarkierun...
Stellplatzmarker
bodenmarkierung lagerplatzmarkierun...
Universeller Stellplatzmarker WT-5110
für den Innenbereich
Material: PVC-Folie, selbstklebend
Materialstärke: 0,5 mm
Kleber: Acrylat, mit rückseitigem Abdeckpapier
Klebkraft: 16 N/24 mm
Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis 70 °C
Verklebetemperatur: ab 12 °C
Ausführung: T-Stück
Farbe: gelb
Format: 150 x 100 mm
Schenkelbreite: 50 mm
1 VE = 25 Stück
Zur selbstklebenden Bodenmarkierung von
Stellplätzen, Lager- oder Verkaufsflächen und
Arbeitsplätzen.
- geeignet für glatte Untergründe im Innenbereich
- schnell aufzukleben und leicht entfernbar
- verträgt Säuren und Basen
- auf Basis des Bodenmarkierungsbandes WT-5125
Das Überfahren mit Hubwagen und Gabelstapler ist
möglich, das Drehen bzw. Wenden auf dem Band
zerstört das Material und ist deshalb zu
vermeiden.
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Gelb
Material:
PVC-Folie
Verwendung:
Inneneinsatz
Höhe:
100 mm
Breite:
150 mm
Stärke:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierung lagerplatzmarkierung, stellplatzmarker 1a tapes, Bodenmarkierung, Lagerplatzmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,14*
€ 57,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,63*
€ 56,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,40*
€ 54,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,22*
€ 52,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,06*
€ 50,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,62*
€ 42,39
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
1A Tapes
5110.10.061
ab € 35,47*
Ähnlich
1A Tapes
5110.10.065
ab € 46,36*
Ähnlich
1A Tapes
5110.04.065
ab € 46,56*
Ähnlich
1A Tapes
5110.02.061
ab € 35,48*
Ähnlich
1A Tapes
5110.02.065
ab € 46,41*
Ähnlich
1A Tapes
5110.01.061
ab € 35,45*
Ähnlich
1A Tapes
5110.01.065
ab € 46,48*
Ähnlich
1A Tapes
5110.08.061
ab € 35,30*
Ähnlich
1A Tapes
5110.08.065
ab € 46,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.