Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellplatzmarker WT-5110, L-Stück, PVC, Gelb, 100x100 mm, 25 Stück/VE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
101899
101899
Artikel-Nr.:
     164-101899
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     5110.04.060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung Lagerplatzmarkierun...
Lagerplatzmarkierung Bodenmarkierun...
Stellplatzmarker
bodenmarkierung lagerplatzmarkierun...
Universeller Stellplatzmarker WT-5110
für den Innenbereich
Material: PVC-Folie, selbstklebend
Materialstärke: 0,5 mm
Kleber: Acrylat, mit rückseitigem Abdeckpapier
Klebkraft: 16 N/24 mm
Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis 70 °C
Verklebetemperatur: ab 12 °C
Ausführung: L-Stück
Farbe: gelb
Format: 100 x 100 mm
Schenkelbreite: 50 mm
1 VE = 25 Stück
Zur selbstklebenden Bodenmarkierung von
Stellplätzen, Lager- oder Verkaufsflächen und
Arbeitsplätzen.
- geeignet für glatte Untergründe im Innenbereich
- schnell aufzukleben und leicht entfernbar
- verträgt Säuren und Basen
- auf Basis des Bodenmarkierungsbandes WT-5125
Das Überfahren mit Hubwagen und Gabelstapler ist
möglich, das Drehen bzw. Wenden auf dem Band
zerstört das Material und ist deshalb zu
vermeiden.
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Gelb
Material:
PVC-Folie
Verwendung:
Inneneinsatz
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Stärke:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierung lagerplatzmarkierung, bodenmarkierung lagerplatzmarkierung gelb, Bodenmarkierung, Lagerplatzmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,75*
€ 40,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,03*
€ 39,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,42*
€ 37,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,28*
€ 36,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,56*
€ 35,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,15*
€ 28,74
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
1A Tapes
5110.10.060
ab € 24,14*
Ähnlich
1A Tapes
5110.10.063
ab € 40,66*
Ähnlich
1A Tapes
5110.04.063
ab € 40,53*
Ähnlich
1A Tapes
5110.02.060
ab € 24,14*
Ähnlich
1A Tapes
5110.02.063
ab € 40,51*
Ähnlich
1A Tapes
5110.01.060
ab € 24,18*
Ähnlich
1A Tapes
5110.01.063
ab € 40,75*
Ähnlich
1A Tapes
5110.08.060
ab € 24,11*
Ähnlich
1A Tapes
5110.08.063
ab € 40,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.