Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zierkappen Stern TX 25, Durchmesser 13,5 mm, Plastik 25 - 13,5 RAL 9010 Weiss 25 - 13,5 RAL 9010


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Zierkappen Stern TX 25, Durchmesser 13,5 mm, Plastik 25 - 13,5 RAL 9010 Weiss
Schraubengrafik - Zierkappen Stern TX 25, Durchmesser 13,5 mm, Plastik 25 - 13,5 RAL 9010 Weiss
Technische Zeichnung - Zierkappen Stern TX 25, Durchmesser 13,5 mm, Plastik 25 - 13,5 RAL 9010 Weiss
Technische Tabelle - Zierkappen Stern TX 25, Durchmesser 13,5 mm, Plastik 25 - 13,5 RAL 9010 Weiss
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-SW09P0119010009
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     06163/6
EAN/GTIN:
     4005674061636
Suchbegriffe:
Verschlusskappen
Zierkappen

Zierkappen Stern TX 25, Durchmesser 13,5 mm, Plastik 25 - 13,5 RAL 9010 Weiss 25 - 13,5 RAL 9010

Geeignet für Schraube mit TX-Antrieb Größe 25. Ø 13,5mm

Anwendung: Abdeckung von sichtbaren Schraubverbindungen

Einsatzbereich: Fensterbau, Schreiner etc.

Weitere Informationen:
DIN:
SW09
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
blank
Verpackungseinheit:
50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0284* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,18*
€ 2,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.