Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlossschrauben DIN 603 mit Muttern DIN 934 Stahl verzinkt M 10 X120


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Schlossschrauben DIN 603 mit Muttern DIN 934 Stahl verzinkt
Schraubengrafik - Schlossschrauben DIN 603 mit Muttern DIN 934 Stahl verzinkt
Technische Zeichnung - Schlossschrauben DIN 603 mit Muttern DIN 934 Stahl verzinkt
Technische Tabelle - Schlossschrauben DIN 603 mit Muttern DIN 934 Stahl verzinkt
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-M603S0211001207
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     20249/7
EAN/GTIN:
     4005674202497
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube

Schlossschrauben DIN 603 mit Muttern DIN 934 Stahl verzinkt M 10 X120

Metrische Schraube mit Vierkant-Verdrehsicherung und Mutter

Anwendung: Leichte und schwere Holzverbindungen im Innenbereich

Einsatzbereich: Holzbau, Türbänder, Modellbau etc.

Vorteile:

  • Vierkantansatz verhindert Mitdrehen der Schraube

Weitere Informationen:
DIN:
M603
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt Blau
Durchmesser in mm:
10
Länge in mm:
120
Verpackungseinheit:
25
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 10x120, din 603, din 603 m10, Schraube metrisch, Schraube mit Mutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1631
unbekannt
€ 8,95*
ab € 9,24*
€ 13,00*
5 Tage
4
€ 5,80*
ab € 13,41*
€ 18,51*
Preise: Lager 1631
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,89*
€ 15,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,22*
€ 14,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,79*
€ 14,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,29*
€ 13,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,24*
€ 11,00
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3696* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1631
Versand: Lager 1631
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1631
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.