Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlossschrauben DIN 603 mit Muttern DIN 934 Stahl verzinkt M 8 X100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Schlossschrauben DIN 603 mit Muttern DIN 934 Stahl verzinkt
Schraubengrafik - Schlossschrauben DIN 603 mit Muttern DIN 934 Stahl verzinkt
Technische Zeichnung - Schlossschrauben DIN 603 mit Muttern DIN 934 Stahl verzinkt
Technische Tabelle - Schlossschrauben DIN 603 mit Muttern DIN 934 Stahl verzinkt
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-M603S0210801009
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     06431/6
EAN/GTIN:
     4005674064316
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube

Schlossschrauben DIN 603 mit Muttern DIN 934 Stahl verzinkt M 8 X100

Metrische Schraube mit Vierkant-Verdrehsicherung und Mutter

Anwendung: Leichte und schwere Holzverbindungen im Innenbereich

Einsatzbereich: Holzbau, Türbänder, Modellbau etc.

Vorteile:

  • Vierkantansatz verhindert Mitdrehen der Schraube

Weitere Informationen:
DIN:
M603
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt Blau
Durchmesser in mm:
8
Länge in mm:
100
Verpackungseinheit:
50
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 m8x100, din 603, din 603 m8, Schraube metrisch, Schraube mit Mutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1631
unbekannt
€ 8,95*
ab € 8,74*
€ 12,32*
5 Tage
4
€ 5,80*
ab € 12,79*
€ 17,74*
Preise: Lager 1631
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,32*
€ 14,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,21*
€ 14,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,58*
€ 13,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,22*
€ 13,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,70*
€ 12,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,74*
€ 10,40
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1748* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1631
Versand: Lager 1631
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1631
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.