Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlossschrauben DIN 603 mit Muttern DIN 934 Stahl verzinkt M 6 X 80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Schlossschrauben DIN 603 mit Muttern DIN 934 Stahl verzinkt
Schraubengrafik - Schlossschrauben DIN 603 mit Muttern DIN 934 Stahl verzinkt
Technische Zeichnung - Schlossschrauben DIN 603 mit Muttern DIN 934 Stahl verzinkt
Technische Tabelle - Schlossschrauben DIN 603 mit Muttern DIN 934 Stahl verzinkt
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-M603S0210600802
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     20093/6
EAN/GTIN:
     4005674200936
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube

Schlossschrauben DIN 603 mit Muttern DIN 934 Stahl verzinkt M 6 X 80

Metrische Schraube mit Vierkant-Verdrehsicherung und Mutter

Anwendung: Leichte und schwere Holzverbindungen im Innenbereich

Einsatzbereich: Holzbau, Türbänder, Modellbau etc.

Vorteile:

  • Vierkantansatz verhindert Mitdrehen der Schraube

Weitere Informationen:
DIN:
M603
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt Blau
Durchmesser in mm:
6
Länge in mm:
80
Verpackungseinheit:
100
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 m6x80, din 603, din 603 m6, Schraube metrisch, Schraube mit Mutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,127* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,75*
€ 21,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,47*
€ 20,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,72*
€ 19,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,99*
€ 19,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,51*
€ 18,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,70*
€ 15,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.