Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenschrauben RN M601 mit Muttern DIN 934 Stahl verzinkt M 10 X 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Maschinenschrauben RN M601 mit Muttern DIN 934 Stahl verzinkt
Schraubengrafik - Maschinenschrauben RN M601 mit Muttern DIN 934 Stahl verzinkt
Technische Zeichnung - Maschinenschrauben RN M601 mit Muttern DIN 934 Stahl verzinkt
Technische Tabelle - Maschinenschrauben RN M601 mit Muttern DIN 934 Stahl verzinkt
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-M601S0211000202
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     20277/0
EAN/GTIN:
     4005674202770
Suchbegriffe:
Schraube metrisch
Maschinenschraube
Schraube mit Mutter

Maschinenschrauben RN M601 mit Muttern DIN 934 Stahl verzinkt M 10 X 20

Stahlgüte 8.8

Metrische Sechskant Schraube zur Verwendung mit Mutter

  • Bis 50 mm Länge mit Vollgewinde-Schraube DIN 933
  • Ab 60 mm Länge mit Teilgewinde-Schraube DIN 931

    Anwendung: Metall- und Holzverbindungen

    Einsatzbereich: Metallbau, Holzbau, Industrie, Handwerk etc.

    Vorteile:

    • Mit flacher Auflagefläche für besseren Anpressdruck

  • Weitere Informationen:
    DIN:
    M601
    Material:
    Stahl
    Oberfläche:
    verzinkt Blau
    Durchmesser in mm:
    10
    Länge in mm:
    20
    Antrieb:
    6-kant
    Verpackungseinheit:
    100
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,42*
      
    Preis gilt ab 3.000 Packungen
    1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1342* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 18,68*
    € 22,23
    pro Packung
    ab 2 Packungen
    € 18,49*
    € 22,00
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 17,71*
    € 21,07
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 17,00*
    € 20,23
    pro Packung
    ab 20 Packungen
    € 16,53*
    € 19,67
    pro Packung
    ab 3000 Packungen
    € 13,42*
    € 15,97
    pro Packung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.