Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilverbindungsschrauben Stahl phosphatiert 3,9 X 11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Profilverbindungsschrauben Stahl phosphatiert
Schraubengrafik - Profilverbindungsschrauben Stahl phosphatiert
Technische Zeichnung - Profilverbindungsschrauben Stahl phosphatiert
Technische Tabelle - Profilverbindungsschrauben Stahl phosphatiert
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-9603S0300390114
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     53150/4
EAN/GTIN:
     4005674531504
Suchbegriffe:
Profil-Verbindungsschraube
Profilverbindungsschraube
profilverbindungsschraube

Profilverbindungsschrauben Stahl phosphatiert 3,9 X 11

Anwendung: Direktverschraubungen von Profilen miteinander, im Innenbereich.

Einsatzbereich: Innenausbau, Trockenausbau, Renovierungen etc.

Vorteile:

  • Kein Vorbohren notwendig
  • Einsatzgehärtet

Weitere Informationen:
DIN:
RN 9603
Material:
Stahl
Oberfläche:
Phosphatiert
Durchmesser in mm:
3,9
Länge in mm:
11
Antrieb:
PH
Verpackungseinheit:
200
Weitere Suchbegriffe: Schnellbauschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0218* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,52*
€ 7,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.