| |
|
| Artikel-Nr.: 1631-9601S0300390358 Herst.-Nr.: 01060/3 EAN/GTIN: 4005674010603 |
| |
|
| | |
| Schnellbauschrauben mit Grobgewinde, Senkkopf, Stahl phosphatiert, Phillips-Kreuzschlitz, RN 9601 3,9 X 35 Anwendung: Direktverschraubungen von Gipskartonplatten auf Holz im Innenbereich. Einsatzbereich: Innenausbau, Trockenausbau, Renovierungen etc. Vorteile: - Kein Vorbohren notwendig
- Einsatzgehärtet
Weitere Informationen: | | DIN: | RN 9601 | Material: | Stahl | Oberfläche: | Phosphatiert | Durchmesser in mm: | 3,9 | Länge in mm: | 35 | Antrieb: | PH | Verpackungseinheit: | 1000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1631 | | | | | | € 8,95* | ab € 8,97* | € 12,75* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 24,64* | € 33,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1631 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00897* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1631 | | Versand: Lager 1631 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 200,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1631 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|