| |
|
| Artikel-Nr.: 1631-9600S0300390258 Herst.-Nr.: 40117/3 EAN/GTIN: 4005674401173 |
| |
|
| | |
| Schnellbauschrauben mit Feingewinde, Senkkopf, Stahl phosphatiert, Phillips-Kreuzschlitz, RN 9600 3,9 X 25 Anwendung: Direktverschraubungen von Gipskartonplatten auf verschiedenen Unterkonstruktionen wie Holz oder Metallständer bis 0,6 mm im Innenbereich. Einsatzbereich: Innenausbau, Trockenausbau, Renovierungen etc. Vorteile: - Kein Vorbohren notwendig
- Deutlich schnelleres Einschrauben durch Doppelganggewinde
- Einsatzgehärtet
Weitere Informationen: | | DIN: | RN 9600 | Material: | Stahl | Oberfläche: | Phosphatiert | Durchmesser in mm: | 3,9 | Länge in mm: | 25 | Antrieb: | PH | Verpackungseinheit: | 1000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |