Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Porenbetonschrauben, Senkkopf mit TX-Antrieb Stahl verzinkt Blau chromatiert 10,0 X110


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Porenbetonschrauben, Senkkopf mit TX-Antrieb Stahl verzinkt Blau chromatiert RN 9382
Schraubengrafik - Porenbetonschrauben, Senkkopf mit TX-Antrieb Stahl verzinkt Blau chromatiert RN 9382
Technische Zeichnung - Porenbetonschrauben, Senkkopf mit TX-Antrieb Stahl verzinkt Blau chromatiert RN 9382
Technische Tabelle - Porenbetonschrauben, Senkkopf mit TX-Antrieb Stahl verzinkt Blau chromatiert RN 9382
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-9381S0211001109
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     61997/4
EAN/GTIN:
     4005674619974
Suchbegriffe:
Porenbetonschraube

Porenbetonschrauben, Senkkopf mit TX-Antrieb Stahl verzinkt Blau chromatiert 10,0 X110

Weitere Informationen:
DIN:
RN 9381
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt Blau
Durchmesser in mm:
10
Länge in mm:
110
Antrieb:
TX
Verpackungseinheit:
50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5236* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,21*
€ 41,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,73*
€ 41,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,07*
€ 39,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,05*
€ 38,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,24*
€ 37,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,18*
€ 31,15
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.