Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinbeschlagsschrauben KBS, TX 30 Sternantrieb, Stahl RUSPERT® Schwarz beschichtet, RN 9258 6,0 X 30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Kleinbeschlagsschrauben KBS, TX 30 Sternantrieb, Stahl Ruspert Schwarz beschichtet, RN 9258
Schraubengrafik - Kleinbeschlagsschrauben KBS, TX 30 Sternantrieb, Stahl Ruspert Schwarz beschichtet, RN 9258
Technische Zeichnung - Kleinbeschlagsschrauben KBS, TX 30 Sternantrieb, Stahl Ruspert Schwarz beschichtet, RN 9258
Technische Tabelle - Kleinbeschlagsschrauben KBS, TX 30 Sternantrieb, Stahl Ruspert Schwarz beschichtet, RN 9258
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-9258S0550600302
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     09611/9
EAN/GTIN:
     4005674096119
Suchbegriffe:
Scharnierbandschraube
Scharnierschraube
scharnierschraube

Kleinbeschlagsschrauben KBS, TX 30 Sternantrieb, Stahl RUSPERT® Schwarz beschichtet, RN 9258 6,0 X 30

Anwendung: Befestigung von größeren Beschlägen im Innenbereich

Einsatzbereich: Ladenbänder, Torbeschläge etc.

Vorteile:

  • Mit flacher Auflagefläche für besseren Anpressdruck
  • Reduzierter Einschraubwiderstand durch Gleitbeschichtung

Weitere Informationen:
DIN:
RN 9258
Material:
Stahl
Oberfläche:
Ruspert Schwarz
Durchmesser in mm:
6
Länge in mm:
30
Antrieb:
TX
Verpackungseinheit:
100
Weitere Suchbegriffe: SchaRNierschraube, KBS Kleinbeschlagsschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1943* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,82*
€ 31,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,86*
€ 30,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,63*
€ 29,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,97*
€ 28,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,16*
€ 27,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,43*
€ 23,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.