Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinbeschlagsschrauben KBS, TX 30 Sternantrieb, Stahl verzinkt Gelb, RN 9258 6,0 X 40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Kleinbeschlagsschrauben KBS, TX 30 Sternantrieb, Stahl verzinkt Gelb, RN 9258
Schraubengrafik - Kleinbeschlagsschrauben KBS, TX 30 Sternantrieb, Stahl verzinkt Gelb, RN 9258
Technische Zeichnung - Kleinbeschlagsschrauben KBS, TX 30 Sternantrieb, Stahl verzinkt Gelb, RN 9258
Technische Tabelle - Kleinbeschlagsschrauben KBS, TX 30 Sternantrieb, Stahl verzinkt Gelb, RN 9258
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-9258S0220600402
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     08814/5
EAN/GTIN:
     4005674088145
Suchbegriffe:
Scharnierbandschraube
Scharnierschraube
scharnierschraube

Kleinbeschlagsschrauben KBS, TX 30 Sternantrieb, Stahl verzinkt Gelb, RN 9258 6,0 X 40

Anwendung: Befestigung von größeren Beschlägen im Innenbereich

Einsatzbereich: Ladenbänder, Torbeschläge etc.

Vorteile:

  • Mit flacher Auflagefläche für besseren Anpressdruck
  • Reduzierter Einschraubwiderstand durch Gleitbeschichtung

Weitere Informationen:
DIN:
RN 9258
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt Gelb
Durchmesser in mm:
6
Länge in mm:
40
Antrieb:
TX
Verpackungseinheit:
100
Weitere Suchbegriffe: SchaRNierschraube, KBS Kleinbeschlagsschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1391* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,36*
€ 23,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,21*
€ 22,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,19*
€ 21,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,46*
€ 20,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,96*
€ 20,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,91*
€ 16,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.