| |
|
| Artikel-Nr.: 1631-9254S0970350258 Herst.-Nr.: 00936/2 EAN/GTIN: 4005674009362 |
| |
|
| | |
| Spanplattenschrauben R2 Plus Teilgewinde, Pan-Head, TX-Sternantrieb, RUSPERT® Silber 3,5 X 25 Universalschraube für höchste Präzision mit RUSPERT® Beschichtung Einsatzgehärtet Anwendung: Verbindungen aus weichem Holz im Außenbereich. Einsatzbereich: Gartenbau, kesseldruckimprägnierte Hölzer, feuerverzinkte Beschläge etc. Vorteile: - Korrosionsbeständig gegen Witterungseinflüsse durch spezielle RUSPERT®-Beschichtung
- Mit flacher Auflagefläche (Pan-Head) für besseren Anpressdruck
- Reduzierter Einschraubwiderstand durch Gleitbeschichtung
Weitere Informationen: | | DIN: | RN 9254 | Material: | Stahl | Oberfläche: | Ruspert Silber | Durchmesser in mm: | 3,5 | Länge in mm: | 25 | Antrieb: | TX | Verpackungseinheit: | 1000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |